WRENCH ER11 Wrench for ER DIN 6499 Clamping Nut

Codice art.: L24000 46
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 46
EAN / GTIN 7291075403107
Codice del produttore 4513071

Descrizione

Descrizione:

Chiavi, Overall Length (OAL) 95 mm

Proprietà:

  • Overall Length (OAL) 95 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello